Foret étagé Sandvik Coromant 460.2-0870-026A1-XMGC34
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 460
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :460.2-0870-026A1-XMGC34
Rubix :0033-0763361
Fabricant :6762661
EAN :26762661




Résumé technique
| Longueur totale | 102 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO A CHANFREINER LAMER CORODRILL 460
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 460
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 102 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique |
| Diamètre min | 8,7 mm |
| Diamètre max | 11,75 mm |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, cuivres, aluminiums magnésium, titanes, nickels, matières dures |
| Revêtement | pvd |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,79 € HT
/ unité
448,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours