Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1400-047A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-1400-047A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800822
Fabricant :7783282
EAN :7323224685550
FORET CARB. MONO A CHANFREINER

Résumé technique

Longueur totale131 mm
Matériau de coupecarbure solide
Diamètre min14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER


Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Longueur totale131 mm
Matériau de coupecarbure solide
Diamètre min14 mm
Diamètre max20 mm
Longueur de coupe47,1 mm
Angle de pointe140 °
1 301,41 € HT
/ unité
1 561,69 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h