Fraise monobloc Hausmann Werkzeuge 4244-2
Foret découpeur 3 lèvres à détourer
Voir les informations techniquesRéférences
Hausmann Werkzeuge :4244-2
Rubix :D571-0647278
Détails articles : FORET A DETOURER D. 3,2
Pour les tôles fines jusqu'à 2 mm aluminium, s'utilise avec un outil énergisé portatif.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3,25 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,51 € HT
/ unité
24,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

