Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-10030CAJ10G1610

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-10030CAJ10G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.24-10030CAJ10G1610
Rubix :0033-0749063
Fabricant :5742904
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/FRAISAGE DUR
Résumé technique
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/FRAISAGE DUR


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour le fraisage dur

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe10 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile35 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,37 HT
/ unité
329,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h