Références
Mapal :31031148
Rubix :6452-0785713

Détails articles : FRAISE CARB 3D DECALLE 4 OPTIMILL WAVE 42
FRAISE CARB 3D DECALLE 4
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur totale | 57 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,07 € HT
/ unité
64,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
