Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P123-2000-NGH10F

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :2P123-2000-NGH10F
Rubix :0033-0765764
Fabricant :6260016
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/GRANDS DEBITS COP.
Résumé technique
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue19,7 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/GRANDS DEBITS COP.


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour les grands débits copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue19,7 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe100 mm
Longueur totale150 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice25 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile26 mm
Angle de coupe17 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
847,44 HT
/ unité
1 016,93 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h