Hausmann Werkzeuge
Filtres
Catégories
outillage & métrologie (21)
usinage (11)
fixation et montage (10)
1Marque
hausmann werkzeuge
(42)
24 produit(s) avec 42 référence(s) :
Embout de vissage Hausmann Werkzeuge D1223AA-ACR-B, Empreinte: Phillips (PH)
- hausmann werkzeuge :D1223AA-ACR-B
- rubix :M524-5470043
- En stock, expédié sous 24/48h
- Empreinte:phillips (ph)
- Taille empreinte:ph3
2,97 € HT
/ unité
Outillage pour colle - Accessoire Hausmann Werkzeuge 229394
- hausmann werkzeuge :229394
- rubix :D571-8308414
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:lisse
26,96 € HT
/ unité
Outillage pour colle - Accessoire Hausmann Werkzeuge 57-104-2
- hausmann werkzeuge :57-104-2
- rubix :D571-8308409
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:set de 4 spatules inox
55,08 € HT
/ unité
E/P - Autre accessoire Hausmann Werkzeuge 70337
- hausmann werkzeuge :70337
- rubix :D571-8308406
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:melangeur manuel
35,62 € HT
/ unité
Outillage pour colle - Accessoire Hausmann Werkzeuge 70799
- hausmann werkzeuge :70799
- rubix :D571-8308400
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:spatule longue 229mm
15,92 € HT
/ unité
Outillage pour colle - Accessoire Hausmann Werkzeuge 70786
- hausmann werkzeuge :70786
- rubix :D571-8308404
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:spatule rigide lg 19mm
10,61 € HT
/ unité
Outillage pour colle - Accessoire Hausmann Werkzeuge 70794
- hausmann werkzeuge :70794
- rubix :D571-8308402
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:spatule lg 6,35mm
11,44 € HT
/ unité
Embout de vissage Hausmann Werkzeuge D1233AA-R, Empreinte: Phillips (PH)
- hausmann werkzeuge :D1233AA-R
- rubix :M524-5470036
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Empreinte:phillips (ph)
- Taille empreinte:ph3
3,29 € HT
/ unité
Serre-joint Hausmann Werkzeuge K-1, Serrage: 25 mm
- hausmann werkzeuge :K-1
- rubix :D571-5407181
- En stock, expédié sous 24/48h
- Serrage:25 mm
11,84 € HT
/ unité
Outil pour rivet aveugle Hausmann Werkzeuge 107A-2, Type: Bouterolle plate d31,8 l70 | Diamètre: 31.8 mm
- hausmann werkzeuge :107A-2
- rubix :D571-0720270
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Type:bouterolle plate d31,8 l70
- Diamètre:31,8 mm
68,61 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Hausmann Werkzeuge 13-184
- hausmann werkzeuge :13-184
- rubix :D571-0835621
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Diamètre de perçage:2,5 mm
- Type de tige:cylindrique
19,80 € HT
/ unité
Clé serre tube Hausmann Werkzeuge 2-612
- hausmann werkzeuge :2-612
- rubix :D571-5254824
- En stock, expédié sous 24/48h
40,29 € HT
/ unité
Serre-joint Hausmann Werkzeuge KSG-3/4" X 1"
- hausmann werkzeuge :KSG-3/4" X 1"
- rubix :D571-5402201
- fabricant :KSG-3/4 X 1
- En stock, expédié sous 24/48h
9,60 € HT
/ unité
Fraise monobloc Hausmann Werkzeuge 4244-1
- hausmann werkzeuge :4244-1
- rubix :D571-0647277
- En stock, expédié sous 24/48h
20,82 € HT
/ unité
Pige de mesure Hausmann Werkzeuge 2-1522
- hausmann werkzeuge :2-1522
- rubix :D571-5470359
- En stock, expédié sous 24/48h
33,63 € HT
/ unité
Pince-étau Hausmann Werkzeuge 424
- hausmann werkzeuge :424
- rubix :D571-5470282
- En stock, expédié sous 24/48h
77,51 € HT
/ unité
Lame d'ébavureur Hausmann Werkzeuge CTP-2
- hausmann werkzeuge :CTP-2
- rubix :D571-5445598
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:lame couteau burraway da-2-2 hss
42,95 € HT
/ unité
Outil pour rivet aveugle Hausmann Werkzeuge 590-RGK, Type: Coffret pistolet a riveter 4x av ec tas et bouterolle
- hausmann werkzeuge :590-RGK
- rubix :D571-5470234
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:coffret pistolet a riveter 4x av ec tas et bouterolle
1 162,56 € HT
/ unité
Lime spatule grattoir Hausmann Werkzeuge ATH-DSG2-UNGL
- hausmann werkzeuge :ATH-DSG2-UNGL
- rubix :D571-8308396
- Livraison habituellement sous (27) jours
101,11 € HT
/ unité
Pince-étau Hausmann Werkzeuge 441
- hausmann werkzeuge :441
- rubix :D571-5470277
- Livraison habituellement sous (27) jours
79,90 € HT
/ unité
Pince à freiner Hausmann Werkzeuge 25W, Diamètre de fil: 6 mm
- hausmann werkzeuge :25W
- rubix :D571-5217671
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Diamètre de fil:6 mm
1 227,61 € HT
/ unité
Rivet aveugle Hausmann Werkzeuge STJ-100
- hausmann werkzeuge :STJ-100
- rubix :K077-5469895
- Livraison habituellement sous (27) jours
45,48 € HT
/ unité
Distributeur pour rubans adhésif Hausmann Werkzeuge 70339
- hausmann werkzeuge :70339
- rubix :D571-8308405
- Livraison habituellement sous (27) jours
44,08 € HT
/ unité
Serre-joint Hausmann Werkzeuge 542
- hausmann werkzeuge :542
- rubix :D571-5470243
- Livraison habituellement sous (27) jours
18,04 € HT
/ unité





















