Références
Mapal :31054543
Rubix :6452-0785646

Détails articles : FRAISE CARB 5D 5XD TRO WD D10 OPTIMILL TRIPLE BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 5D 5XD TRO WD D10
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Triple brise-copeaux
5 dents - 5xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure - OptiMill - Tro - Uni / Triple brise-copeaux
5 dents - 5xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur totale | 96 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,53 € HT
/ unité
167,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
