Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P121-0300-NCH10F

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :2P121-0300-NCH10F
Rubix :0033-0765791
Fabricant :6259997
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/GRANDS DEBITS COP.
Résumé technique
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue3 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/GRANDS DEBITS COP.


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour les grands débits copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue3 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe9 mm
Longueur totale38 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice25 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile9 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,62 HT
/ unité
126,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours