Foret à centrer Magafor 81111255000
Foret à centrer HSS série 11 forme A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81111255000
Rubix :0024-0001104
EAN :3662245005058

Résumé technique
| Diamètre | 12,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 5 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 12,5X5 11 A 60 DEG COURT HSS
Foret à centrer 60°.
ISO.NFE 66051-A.
ISO.NFE 66051-A.
Applications
Foret à centrer 60°. ISO.NFE 66051-A.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 5 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € HT
/ unité
22,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h