Foret à centrer Magafor 80030410000
Foret à centrer forme A 60° classic HSS
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :80030410000
Rubix :0024-0001069
EAN :3662245001258
Détails articles : FORET A CENTRER 4X1 03 A 60 DEG COURT HSS
Applications
Les forets à centrer CLASSIC magafor forme A sont particulièrement efficaces grâce à leurs goujures hélicoïdales entièrement rectifiées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,20 € HT
/ 10 unités
85,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
