Foret à centrer Magafor 81100830000
Foret à centrer 60° forme A série 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81100830000
Rubix :0024-0001097
EAN :3662245004167
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 8X3 10 HSS-CO - 60D - FORME A
Dans toutes les matères. Résistance maxi ~1300 N/mm²
Applications
DIN 333AProfil standard. HSS-E Cobalt.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 50 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,10 € HT
/ 10 unités
151,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
