Foret à centrer GISS Cutline 862485

Foret à centrer - HSS - TIN - Forme A - 60° - Série normale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :862485
Rubix :G600-0506512
EAN :3660338171642
FORET A CENTRER - HSS-TIN 60DEG SERIE NORMALE - 5X1,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre5 mm
Diamètre de pointe1,5 mm
Longueur totale40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A CENTRER - HSS-TIN 60DEG SERIE NORMALE - 5X1,5


DIN 333 A. Matière du corps : HSS. Forme : A. Revêtement : TIN. Méplat : Non.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre5 mm
Diamètre de pointe1,5 mm
Longueur totale40 mm
Matériau de coupehss
Formea
Angle de chanfrein60 °
Revêtementtin
Promotion
Au lieu de 11,83 €
11,02 € HT
/ unité
13,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h