Foret à centrer Bosch F00Y145203
Foret de centrage pour couronnes-trépans monobloc et en deux parties
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :F00Y145203
Rubix :0136-5063423
EAN :3165140145664


Résumé technique
| Diamètre | 11,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 8 mm |
| Longueur totale | 84 mm |
Détails articles : FORET CENTRAGE
Foret de centrage
Points forts
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 8 mm |
| Longueur totale | 84 mm |
| Angle de chanfrein | 135 ° |
| Diamètre de perçage | 11,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,80 € HT
/ 5 unités
206,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours