Foret à centrer Magafor 80030831500
Foret à centrer forme A 60° classic HSS
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :80030831500
Rubix :0024-0001074
EAN :3662245001333
Détails articles : FORET A CENTRER 8X3,15 03 A 60 DEG COURT HSS
Applications
Les forets à centrer CLASSIC magafor forme A sont particulièrement efficaces grâce à leurs goujures hélicoïdales entièrement rectifiées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,15 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,70 € HT
/ 10 unités
153,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
