Foret à centrer Magafor 81110350750
Foret à centrer HSS série 11 forme A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81110350750
Rubix :0024-0001118
EAN :3662245004631

Résumé technique
| Diamètre | 3,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 0,78 mm |
| Longueur totale | 35 mm |
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 3,5X0,75 11 A 60 DEG COURT HSS
Foret à centrer 60°.
ISO.NFE 66051-A.
ISO.NFE 66051-A.
Applications
Foret à centrer 60°. ISO.NFE 66051-A.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 0,78 mm |
| Longueur totale | 35 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,57 € HT
/ unité
12,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h