Foret à centrer Magafor 81111650000
Foret à centrer HSS série 11 forme A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81111650000
Rubix :0024-0001108
EAN :3662245005126

Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 5 mm |
| Longueur totale | 160 mm |
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 16X5 11 A 60 DEG COURT HSS
Foret à centrer 60°.
ISO.NFE 66051-A.
ISO.NFE 66051-A.
Applications
Foret à centrer 60°. ISO.NFE 66051-A.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 5 mm |
| Longueur totale | 160 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,28 € HT
/ unité
47,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours