Foret à centrer Magafor 81110835000
Foret à centrer HORS NORME angle 60° - forme A Magafor 110
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81110835000
Rubix :0024-0001159
EAN :3662245004907
Détails articles : FORET A CENTRER 8X3,5 110 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,55 € HT
/ unité
40,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
