Foret à centrer Phantom 15.150.3007
Foret à centrer HSS-E 60° version longue PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :15.150.3007
Rubix :0707-0171150
EAN :8716563329039



Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 3 mm |
| Longueur totale | 150 mm |
Détails articles : FORET CENTRER SL 3X8X150 15150 HSSCO PHANTOM
Foret à centrer HSS-Co, 60° version longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 3 mm |
| Longueur totale | 150 mm |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,33 € HT
/ unité
98,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours