Foret à centrer Magafor 81181041200
Foret à centrer HSS-E COBALT série 18 forme A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81181041200
Rubix :0024-0001232
EAN :3662245008202

Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 4 mm |
| Longueur totale | 120 mm |
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 10X4X120 18 A 60 DEG LONG HSSE
Universel. Pointe à 60°. Pour les opérations de centrage
Applications
Universel. Pointe à 60°. Pour les opérations de centrage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 4 mm |
| Longueur totale | 120 mm |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,64 € HT
/ unité
67,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours