Foret à centrer Magafor 80081108315
Foret à centrer forme A 60° HSS + TIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :80081108315
Rubix :0024-0192353
EAN :3662245001548
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 8X3,15 0811 A 60 DEG COURT HSSE TIN
Applications
Les forets à centrer magafor forme A sont particulièrement efficaces grâce à leurs goujures hélicoïdales entièrement rectifiées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,15 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,61 € HT
/ unité
34,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours
