Références
Magafor :81151250000
Rubix :0024-0001217
EAN :3662245007120
Détails articles : FORET A CENTRER 12X5 15 A 90 DEG COURT HSS
Applications
Ces forets à centrer sont destinés à réaliser des chanfreinages dans les tôles et pointer avant perçage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,83 € HT
/ unité
64,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
