Foret à centrer GISS Cutline 862484

Foret à centrer - HSS - TIN - Forme A - 60° - Série normale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :862484
Rubix :G600-0506511
EAN :3660338171635
FORET A CENTRER - HSS-TIN 60DEG SERIE NORMALE - 4X1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre4 mm
Diamètre de pointe1 mm
Longueur totale35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A CENTRER - HSS-TIN 60DEG SERIE NORMALE - 4X1


DIN 333 A. Matière du corps : HSS. Forme : A. Revêtement : TIN. Méplat : Non.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Diamètre de pointe1 mm
Longueur totale35 mm
Matériau de coupehss
Formea
Angle de chanfrein60 °
Revêtementtin
16,25 € HT
/ unité
19,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (46) jours