Foret à centrer GISS Cutline 862500

Foret à centrer - HSS Co5% - Forme A - 60° - Série longue

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :862500
Rubix :G600-0506526
EAN :3660338171789
FORET A CENTRER - HSS CO5P/C 60DEG SERIE LONGUE - 10X4 L100
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre10 mm
Diamètre de pointe4 mm
Longueur totale100 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET A CENTRER - HSS CO5P/C 60DEG SERIE LONGUE - 10X4 L100


Foret à centrer - HSS Co5% - Forme A - 60° - Série longue DIN 333 A.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Diamètre de pointe4 mm
Longueur totale100 mm
Matériau de coupehss-co
Formea
Angle de chanfrein60 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,89 HT
/ unité
34,67 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h