Références
Magafor :81151040000
Rubix :0024-0001215
EAN :3662245007106
Détails articles : FORET A CENTRER 10X4 15 A 90 DEG COURT HSS
Applications
Ces forets à centrer sont destinés à réaliser des chanfreinages dans les tôles et pointer avant perçage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,19 € HT
/ unité
37,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
