Foret à centrer Magafor 81110510000
Foret à centrer HORS NORME angle 60° - forme A Magafor 110
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81110510000
Rubix :0024-0001151
EAN :3662245004716
Détails articles : FORET A CENTRER 5X1 110 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,80 € HT
/ unité
33,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
