Foret à centrer GISS Cutline 726898
Foret à centrer - HSS - Forme A - 60° - Série normale
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :726898
Rubix :C600-0283076
EAN :3660338008788


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 1,5 mm |
| Longueur totale | 40 mm |
Détails articles : FORET A CENTRER RECTIFIE 5X1,5 TYPE A - HSS
DIN 333 A. Matière du corps : HSS. Forme : A. Méplat : Non.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre de pointe | 1,5 mm |
| Longueur totale | 40 mm |
| Matériau de coupe | hss |
| Forme | a |
| Angle de chanfrein | 60 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,25 € HT
/ unité
9,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h