Foret à centrer Magafor 81100350750
Foret à centrer 60° forme A série 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Magafor :81100350750
Rubix :0024-0001092
EAN :3662245004082
Documents
Détails articles : FORET A CENTRER 3,5X0,75 10 HSS-CO - 60D - FORME A
Dans toutes les matères. Résistance maxi ~1300 N/mm²
Applications
DIN 333AProfil standard. HSS-E Cobalt.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 35 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,10 € HT
/ 10 unités
192,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
