Foret à centrer GISS Cutline 862488

Foret à centrer - HSS - TIN - Forme A - 60° - Série normale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :862488
Rubix :G600-0506515
EAN :3660338171673
FORET A CENTRER - HSS-TIN 60DEG SERIE NORMALE - 8X3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre8 mm
Diamètre de pointe3 mm
Longueur totale50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A CENTRER - HSS-TIN 60DEG SERIE NORMALE - 8X3


DIN 333 A. Matière du corps : HSS. Forme : A. Revêtement : TIN. Méplat : Non.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Diamètre de pointe3 mm
Longueur totale50 mm
Matériau de coupehss
Formea
Angle de chanfrein60 °
Revêtementtin
19,17 € HT
/ unité
23,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h