Foret à centrer Magafor 81110420000
Foret à centrer HORS NORME angle 60° - forme A Magafor 110
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81110420000
Rubix :0024-0001150
EAN :3662245004709
Détails articles : FORET A CENTRER 4X2 110 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,59 € HT
/ unité
24,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
