Foret à centrer Magafor 81110407500
Foret à centrer HORS NORME angle 60° - forme A Magafor 110
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :81110407500
Rubix :0024-0001148
EAN :3662245004655
Détails articles : FORET A CENTRER 4X0,75 110 A 60 DEG COURT HSS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,75 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,01 € HT
/ unité
34,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
