Foret à centrer Magafor 80030825000
Foret à centrer forme A 60° classic HSS
Voir les informations techniquesRéférences
Magafor :80030825000
Rubix :0024-0001072
EAN :3662245001319
Détails articles : FORET A CENTRER 8X2,5 03 A 60DEG COURT HSS BTE DE 10
Applications
Les forets à centrer CLASSIC magafor forme A sont particulièrement efficaces grâce à leurs goujures hélicoïdales entièrement rectifiées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,80 € HT
/ 10 unités
160,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
