Micro-émulsion, fluide soluble Fuchs ECOCOOL MG 90 BF+ 205L
Fluide soluble d'usinage ECOCOOL MG 90 BF+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fuchs :ECOCOOL MG 90 BF+ 205L
Rubix :5912-0594738
Fabricant :600531584

Documents
Détails articles : CONCENTRE SOLUBLE ECOCOOL MG 90 BF+ UE=205 LITRES
Concentré émulsionnable, sans chlore, sans soufre additionnel et sans bore donnant dans l’eau une microémulsion opalescente stable en service destinée à l’usinage et la rectification de tous métaux ferreux et non ferreux (alliages de Cuivre, d’Aluminium et de Titane).
Points forts
Excellente détergence, bonne séparation des huiles de fuite. Parfaite propreté des machines même en eau de dureté moyenne.
Applications
Concentrations de 4 à 6%, destiné aux opérations courantes (tournage, fraisage, etc.) sur les aciers, les fontes, les alliages cuivreux, Les alliages d’aluminium et les alliages de Titane. Convient pour les opérations de rectification plane et cylindrique sur les métaux ferreux. Concentrations de 6 à 8%, permet de réaliser les opérations de taraudage, filetage et alésage sur métaux ferreux de dureté moyenne et les alliages d’aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Type | 205 l |
|---|---|
| Matière | fluide de coupe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 634,25 € HT
/ 205 litres
3 161,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
