Cassette optoélectronique 3M 7100032397, Longueur : 15.5 cm | Largeur : 22 cm | Teinte : 5, 8 - 13

Filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100032397
Rubix :2771-6132261
Fabricant :7100032397
EAN :4046719891450
FILTRE SPEEDGLAS 9100XXI TEINTES 5/8/9-13 (BOITE DE 1)

Résumé technique

Teinte5, 8 - 13
Largeur22 cm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE SPEEDGLAS 9100XXI TEINTES 5/8/9-13 (BOITE DE 1)


Ces filtres auto-obscurcissants 3M™ Speedglas™ série 9100 offrent une solution avancée pour les professionnels du soudage. Conçus pour s’intégrer parfaitement avec les cagoules 3M™ Speedglas™ série 9100, ces filtres garantissent une protection visuelle optimale et un confort d’utilisation prolongé. Dotés de technologies innovantes, ils répondent aux exigences des opérations de soudage les plus complexes.

Caractéristiques:
Ces cassettes optoélectroniques de la série 9100 se distinguent par leur qualité optique exceptionnelle et leur polyvalence. Leur conception permet de réduire la fatigue oculaire grâce à une transition rapide et fluide entre les états clair et sombre. La fonction de temporisation offre un contrôle précis du temps de passage de l’obscurité à la clarté. Les utilisateurs peuvent ajuster la sensibilité des capteurs pour une détection fiable de l’arc. De plus, la technologie de couleur naturelle permet de distinguer plus facilement les détails et les couleurs pendant le soudage, améliorant ainsi la qualité du travail.

Spécifications:
- Type de lentille : auto-obscurcissant
- Lumière : teinte 3
- Matériaux partie optique : cristaux liquides, verre, polarisants
- Teinte d’optique : 5, 8-13
- Champ de vision : 73 mm x 107 mm
- Temps de commutation clair-foncé : 0,1 ms
- Temps de commutation foncé-clair : 40-800 ms
- Nombre de capteurs optiques : 3
- Autonomie : jusqu’à 1800 heures
- Poids net : 185 g
- Forme : surface plane
- Protection UV/IR : permanente, teinte 13

Normes:
Ces filtres respectent les standards industriels les plus rigoureux, notamment les certifications EN 166:BT et EN 379. Ces normes garantissent une protection efficace contre les impacts, les projections et les rayonnements nocifs, tout en assurant une qualité optique constante et durable.

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

présence de SVHC >0,1% - Substance name : 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether
CAS : 110-71-4
Concentration : >0,1%

Points forts

- Qualité optique supérieure : champ de vision large avec une distorsion minimale.
- Confort accru : technologie de couleur naturelle et options de personnalisation des paramètres.
- Réduction de la fatigue oculaire : transitions rapides et fluides entre états clair et sombre.
- Polyvalence : compatible avec divers procédés de soudage, y compris MMA, MIG/MAG, TIG et plasma.
- Durabilité : autonomie prolongée et matériaux robustes pour une utilisation intensive.
- Facilité d’utilisation : ajustements intuitifs pour une adaptation optimale à chaque tâche.

Applications

- Meulage
- Réparation des métaux
- Soudage
- Traitement des métaux

Informations techniques


Attributs
Teinte5, 8 - 13
Largeur22 cm
Longueur15,5 cm
805,45 € HT
/ unité
966,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h