Cassette optoélectronique 3M 500005, Longueur : 4.5 cm | Largeur : 9.3 cm | Teinte : 5/8/9-13

Filtre Speedglas 9100V teintes 5 / 8 / 9-13. Champ de vision : 45 x 93mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :500005
Rubix :2771-6088964
Fabricant :7100080221
EAN :4046719187539
FILTRE SPEEDGLASS 9100V 5/8/9-13 CHAMP DE VISION 45X93

Résumé technique

Teinte5/8/9-13
Largeur9,3 cm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE SPEEDGLASS 9100V 5/8/9-13 CHAMP DE VISION 45X93


Le filtre auto-obscurcissant 3M™ Speedglas™ 9100V est conçu pour les soudeurs professionnels recherchant confort et performance. Cette cassette optoélectronique haut de gamme offre une protection optimale tout en réduisant la fatigue oculaire grâce à ses teintes adaptatives.

Caractéristiques:
Ce filtre auto-obscurcissant offre une visibilité optimale et une distorsion minimale sur l’ensemble de son champ de vision. Il est conçu pour une transition rapide entre les états clair et sombre, avec une vitesse de commutation de 0,1 ms, garantissant une expérience fluide et fiable. Sa fonction de temporisation permet à l’utilisateur de régler le temps de passage de l’état sombre à l’état clair, réduisant ainsi la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée. Avec ses teintes sombres variables (5, 8 et 9-13) et sa teinte claire 3, ce produit s’adapte à divers procédés de soudage. Il intègre également un mode de meulage pour une polyvalence accrue.

Spécifications:
- Référence 3M : 500005.
- Compatibilité : 9100, 9100 FX, 9100 FX-Air, 9100 MP, 9100 QR, 9100 MP-Lite, Speedglas 9100 Air.
- Dimensions du champ de vision : 45 mm x 93 mm.
- Teintes variables : 5, 8, 9 à 13.
- Temps de commutation (clair-foncé) : 0,1 ms.
- Temps de commutation (foncé-clair) : 40 à 1300 ms.
- Sensibilité réglable : 5 niveaux (TIG > 20 A, MIG/MAG et Stick).
- Modes : soudage, meulage, coupage, soudage par point, etc.
- Type de lentille : auto-obscurcissant.
- Protection UV/IR : permanente, teinte 13.
- Autonomie : jusqu’à 2 800 heures.
- Batterie : CR2032, cellule solaire, lithium 3 volts.
- Nombre de capteurs : 3.

Normes:
Cette cassette optoélectronique est certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il répond à des normes strictes, garantissant une sécurité et une qualité de fabrication supérieures :
- EN 166 : protection individuelle de l’œil, grade B et T.
- EN 379 : exigences relatives aux filtres de soudage auto-obscurcissants.

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether
CAS : 110-71-4
Concentration : >0,1%

Points forts

- Transition rapide pour une protection visuelle optimale.
- Réduction de la fatigue oculaire grâce aux teintes adaptées.
- Champ de vision élargi pour une meilleure visibilité.
- Polyvalence avec les modes de meulage et de coupe.
- Personnalisation des paramètres pour chaque type de soudage.
- Protection UV/IR permanente pour une sécurité accrue.
- Fiabilité et qualité garanties par 3M™.

Applications

Le filtre auto-obscurcissant 3M™ Speedglas™ 9100V est idéal pour :
- Le soudage MMA, MIG/MAG, TIG.
- Le découpage de métaux plasma ou oxyacétylènique.
- Les opérations de meulage et de précision.
- Les réparations de métaux dans des environnements industriels.
- Les travaux de soudage par points prolongés.

Informations techniques


Attributs
Teinte5/8/9-13
Largeur9,3 cm
Longueur4,5 cm
586,40 € HT
/ unité
703,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h