Cassette optoélectronique 3M 630010, Longueur : 5.5 cm | Largeur : 10.7 cm | Teinte : 8 - 12

Filtres auto-obscurcissants, série G5, 3M™ Speedglas™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :630010
Rubix :2771-6234705
Fabricant :7100332554
EAN :4064035172930
FILTRE AUTO OBSCURCISSANT 3M CASSETTE OPTOELEC SPEEDGLASS

Résumé technique

Teinte8 - 12
Largeur10,7 cm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE AUTO OBSCURCISSANT 3M CASSETTE OPTOELEC SPEEDGLASS


Assurez-vous d'obtenir le niveau de protection optimal de vos cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ séries G5-01 et G5-03, avec les filtres de soudage 3M™ Speedglas™ série G5. 3M propose une gamme de filtres auto-obscurcissants et des solutions d'optique passive. Pour un maximum d'avantages, les filtres 3M™ Speedglas™ G5-01 s'adaptent également à la cagoule G5-03, et vice versa. Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement.
Filtres de soudage G5 pour cagoules de soudage G5-01 et G5-03.

Points forts

Fonctionnement robuste et fiable;Compatible avec les cagoules G5-01 et G5-03;Gagnez en confort visuel et améliorez la qualité de vos soudures grâce à des paramètres de filtre de soudage adaptés à chaque tâche.;Fonction Delay (délai d'éclaircissement) qui permet de régler le temps de passage du foncé au clair. Verrouillage possible en mode foncé.;Vitesse d'obscurcissement (clair-sombre) 0,1 ms. La sensibilité de détection de l'arc peut être ajustée pour une fiabilité de commutation supérieure

Applications

Travail des métaux

Informations techniques


Attributs
Teinte8 - 12
Largeur10,7 cm
Longueur5,5 cm
243,74 € HT
/ unité
292,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours