Cassette optoélectronique 3M 400085, Longueur : 10.7 cm | Largeur : 5.4 cm | Teinte : 3 états d'éclairage avec nuances sombres réglables 8-12
Filtre de soudage 3M Speedglas9002NC
Voir les informations techniquesRéférences
3M :400085
Rubix :2771-6132229
Fabricant :7100114634
EAN :04054596275522

Résumé technique
| Teinte | 3 états d'éclairage avec nuances sombres réglables 8-12 |
|---|---|
| Largeur | 5,4 cm |
Détails articles : FILTRE DE SOUDAGE SPEEDGLAS 9002NC
Compatible avec la cagoule de soudage de la série 9000, le filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9002NC offre une protection robuste et fiable avec des optiques auto-obscurcissantes avancées, permettant une vue plus claire, plus lumineuse et plus réaliste pour un meilleur contrôle de la flaque de soudure. Léger et facile à utiliser, il combine confort et performance dans les environnements exigeants.
Caractéristiques :
Le filtre auto-obscurcissant 3M™ Speedglas™ 9002NC est spécialement conçu pour les professionnels du soudage à la recherche d'une meilleure visibilité pendant le travail. Sa technologie optique permet d'obtenir une image plus détaillée et naturelle du point de soudure. Il propose un mode clair en teinte 3 pour une vision plus confortable hors arc et des teintes sombres variables de 8 à 12 adaptées aux différents procédés de soudage. L'interface utilisateur est intuitive et simple à configurer. Le filtre fonctionne avec deux capteurs qui ajustent automatiquement la teinte en fonction de la luminosité du processus. Sa surface plane et son champ de vision de 54 mm x 107 mm améliorent la précision du travail. Il est alimenté par une pile au lithium CR2032 remplaçable, garantissant une autonomie fiable et une maintenance simplifiée.
Spécifications :
- Type de lentille : Auto-obscurcissante
- Teintes sombres : Teintes 8-12
- Teinte claire : Teinte 3
- Champ de vision : 54 mm x 107 mm
- Temps de commutation (foncé-clair) : 0.1 ms
- Délai d'attente : 60 ms à 500 ms
- Type de batterie : CR2032 Lithium 3V
- Nombre de capteurs : 2
- Forme : Surface plane
- Matériau : Polycarbonate
- Compatibilité cagoule : Série 9000
- Processus compatibles : Baguette, MIG/MAG, TIG > 1A, plasma
Normes :
Le filtre 3M™ Speedglas™ 9002NC répond aux exigences européennes relatives aux équipements de protection individuelle et est conforme à la norme EN 379 qui spécifie les exigences de performance relatives aux filtres de soudage auto-obscurcissants, notamment en termes de protection contre les rayonnements optiques, de temps de réponse et d'homogénéité des teintes.
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs, tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Caractéristiques :
Le filtre auto-obscurcissant 3M™ Speedglas™ 9002NC est spécialement conçu pour les professionnels du soudage à la recherche d'une meilleure visibilité pendant le travail. Sa technologie optique permet d'obtenir une image plus détaillée et naturelle du point de soudure. Il propose un mode clair en teinte 3 pour une vision plus confortable hors arc et des teintes sombres variables de 8 à 12 adaptées aux différents procédés de soudage. L'interface utilisateur est intuitive et simple à configurer. Le filtre fonctionne avec deux capteurs qui ajustent automatiquement la teinte en fonction de la luminosité du processus. Sa surface plane et son champ de vision de 54 mm x 107 mm améliorent la précision du travail. Il est alimenté par une pile au lithium CR2032 remplaçable, garantissant une autonomie fiable et une maintenance simplifiée.
Spécifications :
- Type de lentille : Auto-obscurcissante
- Teintes sombres : Teintes 8-12
- Teinte claire : Teinte 3
- Champ de vision : 54 mm x 107 mm
- Temps de commutation (foncé-clair) : 0.1 ms
- Délai d'attente : 60 ms à 500 ms
- Type de batterie : CR2032 Lithium 3V
- Nombre de capteurs : 2
- Forme : Surface plane
- Matériau : Polycarbonate
- Compatibilité cagoule : Série 9000
- Processus compatibles : Baguette, MIG/MAG, TIG > 1A, plasma
Normes :
Le filtre 3M™ Speedglas™ 9002NC répond aux exigences européennes relatives aux équipements de protection individuelle et est conforme à la norme EN 379 qui spécifie les exigences de performance relatives aux filtres de soudage auto-obscurcissants, notamment en termes de protection contre les rayonnements optiques, de temps de réponse et d'homogénéité des teintes.
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs, tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether
CAS : 110-71-4
Concentration : >0,1%
CAS : 110-71-4
Concentration : >0,1%
Points forts
- Vision plus nette et plus naturelle grâce à la technologie de teinte avancée ;
- Confort visuel amélioré pendant les pauses avec la teinte claire 3 ;
- Adapté à plusieurs types de soudage (baguette, MIG/MAG, TIG, plasma) ;
- Champ de vision large pour un meilleur contrôle du travail ;
- Interface intuitive facilitant la prise en main et les réglages.
- Confort visuel amélioré pendant les pauses avec la teinte claire 3 ;
- Adapté à plusieurs types de soudage (baguette, MIG/MAG, TIG, plasma) ;
- Champ de vision large pour un meilleur contrôle du travail ;
- Interface intuitive facilitant la prise en main et les réglages.
Applications
Le filtre 3M™ Speedglas™ 9002NC est recommandé pour les activités de meulage, de soudage, de traitement et de réparation des métaux. Il est particulièrement adapté aux environnements industriels où la précision visuelle et la protection sont essentielles. Ce produit est idéal pour les professionnels du soudage utilisant des procédés tels que le TIG > 1A, le MIG/MAG, la baguette ou le plasma. Il offre ses meilleures performances dans les ateliers de fabrication métallique, les chantiers navals, l'industrie automobile, ou les services de maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Teinte | 3 états d'éclairage avec nuances sombres réglables 8-12 |
|---|---|
| Largeur | 5,4 cm |
| Longueur | 10,7 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,68 € HT
/ unité
567,22 € TTC
- Epuisé