Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé 3M DT4036E, Classe : P3

Filtres 3M Série DT

Voir les informations techniques
Références
3M :DT4036E
Rubix :2771-6189888
Fabricant :7100236810
EAN :4054596825659
FILTRE COMBINE CF22 A2B2E1P3 R D
Résumé technique
Classep3

Détails articles : FILTRE COMBINE CF22 A2B2E1P3 R D


Pour une protection efficace contre les particules combinées, les gaz et vapeurs organiques et inorganiques et les gaz et vapeurs acides, utilisez le filtre combiné 3M CF22 A2B2E1P3 R D DT-4036E.Convient pour une utilisation avec certains masques respiratoires complets et demi-masques étanches 3M en mode de pression négative, ainsi qu'avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M Série PF-600. Ce filtre combiné protège contre les gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C, les gaz et vapeurs inorganiques et les gaz et vapeurs acides. Il protège aussi contre les particules solides et liquides, les particules toxiques et radioactives, les micro-organismes (par exemple, bactéries et virus) et les enzymes.Remarque : Classification A2 en mode de pression négative. Classification A1 lorsqu'il est utilisé avec des systèmes à ventilation assistée approuvés.
Le filtre combiné 3M CF22 A2B2E1P3 R D DT-4036E offre une protection contre les particules combinées, les gaz et vapeurs organiques et inorganiques et les gaz et vapeurs acides. Il est conçu pour être utilisé avec certains masques étanches 3M en mode de pression négative ainsi qu'avec le système d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M Série PF-600.

Points forts

Protège contre les gaz et vapeurs organiques et inorganiques
Protège contre les gaz et vapeurs acides
Protège contre de nombreux types de particules, micro-organismes et enzymes
Convient pour certains masques respiratoires complets et demi-masques étanches 3M™ approuvés en mode de pression négative

Informations techniques


Attributs
Classep3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,03 HT
/ unité
45,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h