Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé 3M 7100020996, Classe : A1P

Filtre A1P

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100020996
Rubix :2771-6127256
Fabricant :7100020996
EAN :0689330106806
FILTRE A1P TR-6110E CARTON DE 5 7100020996

Résumé technique

Classea1p

Documents

Détails articles : FILTRE A1P TR-6110E CARTON DE 5 7100020996


Le filtre A1P 3M™ Versaflo™ TR-6110E est conçu pour offrir une protection efficace contre les vapeurs organiques (point d’ébullition > 65 °C) et les particules. Compatible avec les systèmes d'appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800.

Caractéristiques :
Ce filtre A1P combine une protection contre les gaz et vapeurs organiques avec une filtration des particules, des poussières, des brouillards et des fumées. Sa conception s’intègre parfaitement aux moteurs 3M™ Versaflo™, permettant une installation rapide et sécurisée. Il participe au maintien d'un débit d'air constant grâce au contrôle intelligent du moteur, même lorsque la batterie se décharge ou que le filtre commence à se colmater. Facile à poser et à entretenir, il est conçu pour les environnements où les risques d’exposition aux substances chimiques organiques et aux particules sont élevés.

Spécifications :
- Classe de filtration : A1P (vapeurs et gaz organiques + particules).
- Compatible avec : moteurs 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800.
- Utilisation : protection respiratoire à ventilation assistée.
- Facilité d'installation : sécurisation par verrouillage.
- Système de détection d’encrassement : via affichage moteur.
- Température de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C.
- Couvre-filtre compatible : TR-6100FC

Normes :
- Conforme à la norme EN 12941+A2 (avec coiffes homologuées).
- Conforme à la norme EN 12942+A2 (avec pièces faciales homologuées).
- Conforme à la directive européenne CEM 2014/30/UE.

Informations sur la marque :
3M est une entreprise internationale présente dans plus de 70 pays, avec un portefeuille de plus de 60 000 produits. Fondée en 1902, elle est reconnue pour son esprit d’innovation dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l’industrie et de l’électronique. La marque est synonyme de fiabilité, de qualité et de performance, avec plusieurs milliers de chercheurs et scientifiques dans le monde. 3M s'engage dans la recherche continue pour proposer des solutions qui améliorent le quotidien des professionnels dans les environnements les plus exigeants.

Points forts

- Protection combinée contre les particules et les vapeurs organiques à haut point d'ébullition (> 65 °C).
- Intégration parfaite aux systèmes 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800.
- Maintien d’un débit d'air constant, même en cas de colmatage du filtre.
- Affichage visuel de l’état du filtre pour une meilleure gestion des remplacements.
- Installation simple et sécurisée pour limiter les erreurs de montage.
- Permet de retrouver une bonne autonomie de la batterie en cas de colmatage.
- Produit officiel 3M gage de qualité et de sécurité.

Applications

Idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements où les risques chimiques sont présents. Adapté aux secteurs de l’industrie chimique, de la fabrication pharmaceutique, du bâtiment, de la rénovation, de la métallurgie, de l’agroalimentaire et de la démolition. Utilisé lors des travaux de peinture, de préparation de surface, dans les fonderies, et même dans le secteur médical.

Informations techniques


Attributs
Classea1p
633,00 € HT
/ carton
759,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h