Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé 3M 7100035845, Classe : TH2;TH3

Pare-étincelles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100035845
Rubix :2771-6181400
Fabricant :7100035845
PARE ETINCELLES VERSAFLO

Résumé technique

Classeth2;th3

Documents

Détails articles : PARE ETINCELLES VERSAFLO


Empêche les étincelles et autres particules chaudes en suspension d'endommager votre filtre de la série TR-600 Doit être utilisé chaque fois que des étincelles ou des particules chaudes en suspension sont présentes sur le lieu de travail Peut agir comme un préfiltre en capturant les plus grosses particules Le pare-étincelles peut être utilisé avec tous les filtres de la série TR-600. Il aide à empêcher les étincelles et autres particules chaudes d'endommager le filtre et doit être utilisé chaque fois que des étincelles ou des particules chaudes en suspension dans l'air sont présentes sur le lieu de travail. Le pare-étincelles TR-662 agit également comme un pré-filtre en capturant une grande partie des particules les plus grosses qui seraient autrement aspirées dans le filtre principal et l'obstrueraient. Empêchez les étincelles et autres particules chaudes d'endommager vos filtres Powered Air Turbo TR-600 avec le pare-étincelles 3M™ Versaflo™, TR-662. Notre pare-étincelles doit être utilisé chaque fois que des étincelles ou des particules chaudes en suspension dans l'air sont présentes sur le lieu de travail. Il peut également servir de pré-filtre en capturant les particules plus grosses qui seraient autrement aspirées à l'intérieur où elles pourraient obstruer le filtre. Il peut être nettoyé en toute sécurité et réutilisé conformément aux instructions de l'utilisateur.

Points forts

Empêchez les étincelles et autres particules chaudes en suspension d'endommager votre filtre de la série TR-600
Doit être utilisé chaque fois que des étincelles ou des particules chaudes en suspension sont présentes sur le lieu de travail
Peut agir comme un préfiltre en capturant les plus grosses particules
Nettoyable pour réutilisation

Informations techniques


Attributs
Classeth2;th3
18,15 € HT
/ unité
21,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h