Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS
Filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2569345
Fabricant :564112
EAN :4052568211431
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG
Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS Pression de sortie max. 7bar, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage verrouillable, cuve de protection métallique, purge de condensats manuelle, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=avec accessoires, verrouillable, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte d'aluminium |
|---|---|
| Débit | 12000 l/min |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Raccordement 1 | module without connection thread, without base plate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,30 € HT
/ unité
374,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours