Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6-1/2:J1D1A1-WP
MSB6 Combinaison d'unités d'entretien
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB6-1/2:J1D1A1-WP
Rubix :0326-2577119
Fabricant :530222
EAN :4052568164751

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2
Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:J1D1A1-WP Comprenant filtre-détendeur, électrodistributeur de mise en circuit, distributeur pneumatique de mise en pression progressive, plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Débit | 950 l/min |
| Dimensions | 4 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,99 € HT
/ unité
538,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours