Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB4N-1/4:H4N3M1-WP
Combinaison unité de conditionnement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB4N-1/4:H4N3M1-WP
Rubix :0326-2574333
Fabricant :541434
EAN :4052568016074

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4N-1/4
combinaison d'unités de conditionnement MSB4N-1/4:H4N3M1-WP composé d'un filtre, d'un manodétendeur, d'un lubrificateur, d'une plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à serrure intégrée, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression; makrolon® |
| Débit | 700 l/min |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de vidange | entièrement automatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
438,31 € HT
/ unité
525,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours