Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Unité de service

Voir les informations techniques
Références
Festo :MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B
Rubix :0326-2584062
Fabricant :8098370
EAN :4052568609092
UNIT.CONDITIONN MS6-EM1FR-1/2-D6
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNIT.CONDITIONN MS6-EM1FR-1/2-D6


Vanne marche/arrêt à commande manuelle pour la mise sous pression et l'échappement des systèmes pneumatiques

Points forts

Pour l'air comprimé filtré et non lubrifié
La pression d'alimentation peut être ouverte et fermée
La pression de sortie est réglable en continu dans la plage de régulation de la pression.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service10 bar
Débit4750 l/min
Dimensions6
Température mini5 °C
Température maxi50 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,06 HT
/ unité
258,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours