Groupe d'appareil de conditionnement SMC G46E-4-01-C
G46E, Manomètre, sans huile, pièces externes sans cuivre avec indicateur de limite (diamètre extérieur 42)
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :G46E-4-01-C
Rubix :0338-2272615
Fabricant :G46E-4-01-C

Détails articles : MANOMETRE G46E-4-01-C
SMC propose une variété de manomètres, y compris des manomètres d'usage général, des manomètres exempts d'huile/de pièces externes en cuivre avec indicateur de limite, des manomètres de série propre et des manomètres avec interrupteur de pression. Les plages de pression varient de 0 à 1,5MPa, en fonction du manomètre sélectionné. Le montage sur panneau est possible.
Points forts
Manomètre sans huile/pièces externes sans cuivre avec indicateur de limite Ø42 o.d. Filet arrière Précision d'indication : ±3% de l'E.M. (pleine échelle)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 in |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 23 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,88 € HT
/ unité
39,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours