Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB4-1/4-FRC1:J5M1
Combinaison d'unités de service MSB4
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB4-1/4-FRC1:J5M1
Rubix :0326-2573244
Fabricant :531109
EAN :4052568165055

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4-1/4-FRC1
Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4-FRC1:J5M1 Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur, pression de sortie maximale 7 bars, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à serrure intégrée, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=manuel tournant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Débit | 1400 l/min |
| Dimensions | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,40 € HT
/ unité
176,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours