Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS
Rubix :0326-2562941
Fabricant :564114
EAN :4052568211455
FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR


Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D6-CUM-AG-BAR-AS Pression de sortie max. 7bar, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage verrouillable, cuve de protection métallique, purge de condensats manuelle, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=avec accessoires, verrouillable, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service20 bar
Matièrealuminium moulé sous pression
Dimensions9
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 1zonder verbindingsschroefdraad (module -g)
Température maxi60 °C
Type de vidangevidange manuelle rotative
359,32 € HT
/ unité
431,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours