Groupe d'appareil de conditionnement SAM 19020NM
Filtre Regulateur 1/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19020NM
Rubix :0149-5248248
EAN :3272670553767
Documents
Détails articles : FILTRE REGULATEUR 1/4''
Filtre régulateur 1/4"
Nouvel appareil modulaire, robuste, efficace et précis.
Le corps est en ZAMAC avec peinture époxy bleue.
Les cuves sont protégées par des cuves métalliques et sont équipées d'une purge manuelle.
Il est livré avec son manomètre
Nouvel appareil modulaire, robuste, efficace et précis.
Le corps est en ZAMAC avec peinture époxy bleue.
Les cuves sont protégées par des cuves métalliques et sont équipées d'une purge manuelle.
Il est livré avec son manomètre
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | zamac |
| Dimensions | 170 |
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Type de vidange | manuelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,84 € HT
/ unité
140,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

