Références
SMC :AW20-F02E-D
Rubix :0338-2509788
Fabricant :AW20-F02E-D

Résumé technique
| Matière | zinc moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE/REG T20 1/4 0/8,5B 5 MIC MANO-ITG-MPA CUVE-PC/PURGE-MANU
Filtre régulateur modulaire
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
Débit maximal jusqu'à 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010
Débit maximal jusqu'à 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,86 € HT
/ unité
76,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h