Filtre - régulateur Festo MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-A8-B

Filtre régulateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-A8-B
Rubix :0326-2584072
Fabricant :8098301
EAN :4052568613198
FILTRE-MANODET. MS6-LFR-1/2-D6-C

Résumé technique

Matièrepa/pc/nbr/pom/acier fortement allié/acier galvanisé/pe
Raccordement 1g 1/2 in
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE-MANODET. MS6-LFR-1/2-D6-C


Composant de base avec boîtier en polymère robuste et léger. Entièrement compatible avec la série MS.

Points forts

Série très compacte et extrêmement légère pour une utilisation à proximité du processus, directement dans la machine
Réponse stable à la commande
Avec échappement secondaire
Échappement secondaire intégré et échappement primaire avec fonction de retour
Le bouton rotatif se bloque pour éviter toute rotation involontaire.

Informations techniques


Attributs
Matièrepa/pc/nbr/pom/acier fortement allié/acier galvanisé/pe
Raccordement 1g 1/2 in
Finesse du filtre5 µm
Taille corps6 mm
Débit4750 l/min
Pression maxi de service10 bar
77,34 € HT
/ unité
92,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours